SGSF 40-2-W16 Sierras de Tronzado y Ranurado con Mango Weldon Integral

Número de artículo: 2302439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302439
EAN / GTIN 7291075307269
Número del fabricante 2302439
Número L L24130 34

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 100 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 76 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 2
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra