TGTL 2525-3JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302407
EAN / GTIN 7291075302004
Número del fabricante 2302407
Número L L23920 1

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 32.5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Altura total (OAH) 32.5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 56 mm

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop