TGTL 2012-2JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302397
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302397
EAN / GTIN 7291075301915
Número del fabricante 2302397
Número L L23920 2328

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 25.6 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.72 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25.5 mm
  • Altura total (OAH) 25.6 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 35 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra