TGSF 100-3-1.000K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302201
EAN / GTIN 7291075262087
Número del fabricante 2302201
Número L L24130 137

Descripción

Descripción:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,04″
  • Diámetro de corte (DC): 3,94″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 8
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,12″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,12″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,1″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.04″
  • Diámetro de corte (DC): 3.94″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.12″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.12″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TAG N3C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 4770 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra