GM D100-4DG-1.000K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2301734
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301734
EAN / GTIN 7291075201420
Número del fabricante 2301734
Número L L24130 53

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.14″ ,Diámetro de corte (DC) 3.94″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.171″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.132″ ,Espesor del núcleo (THUB) 0.126″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.14″
  • Diámetro de corte (DC): 3.94″
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.171″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.132″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.126″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GIP 4.00
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 800 Rev/min

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra