SGFR 8B-1.2D15 SH Portaherramientas de Mango Integral y Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado. Para Máquinas Automáticas y CNC

Número de artículo: 2301502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301502
EAN / GTIN 7291075116311
Número del fabricante 2301502
Número L L23920 2675

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.2 mm, Altura total (OAH) 9 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 14 mm
  • Altura total (OAH) 9 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 8 mm
  • Ancho del mango (B) 8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 15 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra