DGTL 16B-1.4D30 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral, Especial para Plaquitas DGNC

Número de artículo: 2301383
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301383
    EAN / GTIN 7291075088960
    Número del fabricante 2301383
    Número L L23920 1966

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 1 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 29.6 mm
    • Longitud total (OAL) 140 mm
    • Altura del mango (H) 16 mm
    • Ancho del mango (B) 16 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra