DGFHR 32T33-4 Lamas Reforzadas de Tronzado y Ranurado, para Plaquitas DO-GRIP

Número de artículo: 2301339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301339
EAN / GTIN 7291075090789
Número del fabricante 2301339
Número L L23920 1824

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 60 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos