SGFH 26K-3 Lamas SELF-GRIP con y sin Refrigeración Interna para Tronzado y Ranurado para Plaquitas de 1 Punta

Número de artículo: 2301188
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301188
EAN / GTIN 7291075069358
Número del fabricante 2301188
Número L L23920 286

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos