1/4″ Llave de vaso; medio-largo 14 mm

Número de artículo: 2300X 14mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300X 14mm
EAN / GTIN 4991644001491
Número del fabricante 2300X 14mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Longitud: 16 mm
Altura: 21 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 14 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra