SGFHR 26 T 16 - 3 Lamas SELF-GRIP Tipo F Reforzadas, de 1 y 2 Bocas

Número de artículo: 2300948
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2300948
    EAN / GTIN 7291075069464
    Número del fabricante 2300948
    Número L L23920 673

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Longitud total (OAL) 110 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra