SGTFR 3225-6 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300875
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300875
EAN / GTIN 7291075071337
Número del fabricante 2300875
Número L L23920 677

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 80 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra