SGTFR 16-3 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300842
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300842
EAN / GTIN 7291075094251
Número del fabricante 2300842
Número L L23920 755

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.139″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.106″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.094″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.139″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.106″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.38″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop