SGTBF 32-A Bloques Soporte Perpendiculares para Lamas de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300718
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2300718
    EAN / GTIN 7291075070606
    Número del fabricante 2300718
    Número L L23920 2281

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Voladizo (LPR) 116 mm

    Característica:

    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Voladizo (LPR) 116 mm
    • Altura del mango (H) 32 mm
    • Longitud del mango (LS) 100 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra