SGTBF 25-A Bloques Soporte Perpendiculares para Lamas de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2300716
    EAN / GTIN 7291075070590
    Número del fabricante 2300716
    Número L L23920 2278

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Voladizo (LPR) 102 mm

    Característica:

    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Voladizo (LPR) 102 mm
    • Altura del mango (H) 32 mm
    • Longitud del mango (LS) 80 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra