Adaptador insertable DUO-LOCK para llave dinamométrica 16 mm

Número de artículo: 229932 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave SW (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

par de giro recomendado 80 Nm
Interfaz DUO-LOCK DL20
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 229932 16
EAN / GTIN 4034221133229
Número del fabricante 82.587.DL20

Descripción

Nota:

Mango enchufable 9×12 mm. La llave dinamométrica Wera adecuada que se puede pedir con el número de artículo 656310 100.