Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 19 mm

Número de artículo: 2297175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2297175
EAN / GTIN 4010886889268
Número del fabricante 2297175
Número L L60160 94

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 36,3 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 42 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 11,7 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 6 °
  • Anchura entre planos [mm]: 19,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no