Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 15 mm

Número de artículo: 2297132
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2297132
EAN / GTIN 4010886889299
Número del fabricante 2297132
Número L L60160 196

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 10 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 29,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 34 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,8 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 5,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 15,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra