Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 11 mm

Número de artículo: 2297094
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2297094
EAN / GTIN 4010886889152
Número del fabricante 2297094
Número L L60160 2794

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 165 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 26 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,1 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 11
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop