Llave de torsión de pandeo LBF.FT 1/4″ 050646

Número de artículo: 2293463
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2293463
    EAN / GTIN 0611702896114
    Número del fabricante 2293463

    Descripción

    Descripción:

    Precisión y coherencia. Se garantiza un mejor control del proceso al reducir el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva balanza calibrada Breaking Technology
    . Una escala visible de estilo micrométrico permite al usuario ajustar la herramienta rápida y fácilmente a su configuración de par deseada, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
    Larga vida útil de la herramienta. Diseño y construcción de alta calidad y durabilidad, minimiza los costes de sustitución y de inactividad
    Control de procesos. Reduce la probabilidad de garantía y retrabajo asegurando el control del proceso a través de una aplicación de par precisa y repetible
    Eficiencia en la producción. Mayor comodidad y productividad del operador, gracias al diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura de plástico moldeado
    Versatilidad. Herramientas versátiles ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación en las que se puede aplicar una gama de pares de forma rápida y fácil a una variedad de sujetadores y conectores
    ¼'', 3/8'' o ½'' cabezas de carraca intercambiables vienen como estándar
    Disponible en versiones N.m, lbf.in o lbf.ft
    La herramienta puede mantenerse precisa y actualizada con nuestro servicio de calibración.

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
    • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
    • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 4 lbf ft
    • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 20 lbf ft
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
      • Reparación y revisión
      • Mantenimiento y reparación
      • Departamentos de pruebas y ensayos
    • Longitud total [mm]: 345 mm
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • División de escala [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Tipo de escala: Mono
    • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industrial
      • Militar
      • Maquinaria
      • Servicios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra