Marco de montaje para bastidor de palés

Número de artículo: 22922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Bastidor para superponer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22922
EAN / GTIN 4017976229225
Número del fabricante 22922
Número L L90080 965

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para depositar palés planos y cajas de rejilla a una altura ergonómicamente favorable. Estructura angular de acero soldado, con esquinas de enganche, tubos de apoyo estables con placas de base, insertable en los manguitos de esquina en el marco de montaje. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Las placas de base permiten atornillar firmemente el marco de montaje al bastidor de palés mediante un juego de pernos (incluido en la entrega).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Ancho de la superficie útil (mm): 1010
Altura sin el chasis (mm): 370
Altura con el chasis (mm): 652