Marco de montaje para bastidor de palés

Número de artículo: 22909
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Bastidor para superponer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22909
EAN / GTIN 4017976229096
Número del fabricante 22909
Número L L90080 469

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para depositar palés planos y cajas de rejilla a una altura ergonómicamente favorable. Estructura angular de acero soldado, con esquinas de enganche, tubos de apoyo estables con placas de base, insertable en los manguitos de esquina en el marco de montaje. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Las placas de base permiten atornillar firmemente el marco de montaje al bastidor de palés mediante un juego de pernos (incluido en la entrega).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 810
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura sin el chasis (mm): 270
Altura con el chasis (mm): 552