Bastidor para palés GREY EDITION.

Número de artículo: 22881/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 22881/7016
    EAN / GTIN 4017976655284
    Número del fabricante 22881/7016
    Número L L90080 1258

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos, freno en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, alta resistencia química, sin rastro = no deja marca. Ruido en la marcha.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 1050
    Longitud de la superficie útil (mm): 1210
    Ancho de la superficie útil (mm): 810
    Altura del área de carga (mm): 282
    Longitud total (mm): 1255
    Ancho total (mm): 855
    Altura total (mm): 329
    Neumáticos: Poliamida
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra