Bastidor para palés GREY EDITION.

Número de artículo: 22811/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 22811/7016
    EAN / GTIN 4017976655291
    Número del fabricante 22811/7016
    Número L L90080 1272

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, bujes con rodamientos de bolas «que no dejan marcas» de color gris azulado, frenos en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico, sin ruido en la marcha.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 1200
    Longitud de la superficie útil (mm): 1210
    Ancho de la superficie útil (mm): 810
    Altura del área de carga (mm): 282
    Longitud total (mm): 1255
    Ancho total (mm): 855
    Altura total (mm): 329
    Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra