XNMU 130608PNN-MM ST900

Número de artículo: 227741 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
Código ISO plaquita de corte XNMU 130608PNN-MM
Tipo ST900
Radio angular 0,8 mm
Clase IC5400
Material de corte HM
Avance fz 0,15 mm
Número de cambios/cortes 8
Geometría PNN-MM
Quality Dress XNMU 130608PNN-MM IC5400
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Número del fabricante 5607641

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
170
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Valores de aplicación para ae máx.