Fresa de disco HELISLOT sin brida 125/12 mm

Número de artículo: 227714 125/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
⌀ de corte DC 125 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 12
Número de plaquitas de corte 12
Ejecuciones de mangos con perforación
Profundidad de corte máxima ae máx. 33 mm
Longitud total Ltot 18 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Anchura de ranura ap 14 mm
Quality Dress SDN D125-14-40-XN13
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227714 125/12
EAN / GTIN 7291075335576
Número del fabricante 3106754

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop