{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 1 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Número de plaquitas de corte | 2 | |
Altura ranura ap | 18 mm | |
⌀ cuello d1 | 21 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 47 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU130608 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Quality Dress | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 227700 40/1 | |
EAN / GTIN | 7291075332865 | |
Número del fabricante | 3106542 |