{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 9 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 55 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 194 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 198 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,12 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 93 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227310 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664489336 | |
Número del fabricante | THN03413 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MEC11T 100/9 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
594,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
734,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 55 | 50 |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | LO.. 130708 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 100 | 100 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 | 12 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |