3 MACHOS DE ROSCAR CO M4X70 EB-INT-FIN

Número de artículo: 227.S4X70T3
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227.S4X70T3
    EAN / GTIN 3148511532775
    Número del fabricante 227.S4X70T3
    Número L L60130 6731

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: HSS aleado con molibdeno y cobalto
    • La dureza del cobalto proporciona un par de apriete y una resistencia al desgaste superiores a los machos de roscar estándar
    • Precortador, cortador intermedio y cortador de acabado.

    Característica:

    • d1 [mm]: 4
    • d2 [mm]: 3,15
    • L [mm]: 53
    • L1 [mm]: 0,70
    • Contenido: x 3
    • [g]: 25