2 MACHOS DE ROSCAR M18X250

Número de artículo: 227.S18X250T2
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227.S18X250T2
    EAN / GTIN 3148511532720
    Número del fabricante 227.S18X250T2
    Número L L60130 6759

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: HSS aleado con molibdeno y cobalto
    • La dureza del cobalto proporciona una mayor resistencia al par y al desgaste que los machos estándar
    • Machos de precorte y acabado.

    Característica:

    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 11,20
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 2,50
    • Contenido: x 2
    • [g]: 290