3 MACHOS DE ROSCAR M6X100 EB-INT-FIN

Número de artículo: 227.6X100T3
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227.6X100T3
    EAN / GTIN 3148511533154
    Número del fabricante 227.6X100T3
    Número L L60130 2977

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: HSS

    Característica:

    • d1 [mm]: 6
    • d2 [mm]: 5,00
    • L [mm]: 66
    • L1 [mm]: 1,00
    • Contenido: x 3
    • [g]: 50