Bastidor de palés como tren de arrastre

Número de artículo: 22601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 22601
    EAN / GTIN 4017976226019
    Número del fabricante 22601
    Número L L90080 1152

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Para palés planos y cajas de rejilla en dimensiones Euro. Fácil de cargar y descargar por el lado con una carretilla elevadora. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, adecuadas para los trenes de arrastre. Ruedas con neumáticos de poliuretano sobre llantas de aluminio, bujes con rodamientos de bolas de precisión. Freno en las ruedas. Neumáticos sin rastro = sin marcas. Marcha silenciosa en los estantes pares. Capacidad de carga 1000 kg. El sistema de acoplamiento asegura la mejor estabilidad direccional posible. ¡Se requiere un remolcador con dirección delantera y barra de tracción de tren de arrastre! Máximo 5 vagones por tren. Velocidad máxima, 6 km/h. Peso máximo del tren 3000 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 1000
    Longitud de la superficie útil (mm): 1210
    Ancho de la superficie útil (mm): 810
    Altura del área de carga (mm): 290
    Longitud total (mm): 1327
    Ancho total (mm): 855
    Altura total (mm): 783
    Neumáticos: Poliuretano
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra