Hoja intercambiable para mango abatible PB 225 A, mangos de palanca DigiTorque y MecaTorque, para tornillos de ranura, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión

Número de artículo: 225.C 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225.C 7
EAN / GTIN 7610733044245
Número del fabricante PB 225.C 7
Número L L60060 1472

Descripción

Descripción:

  • Hoja intercambiable para mango abatible PB 225 A, mangos de palanca DigiTorque y MecaTorque
  • para tornillos de ranura
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 13 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Espesor de la hoja: 2 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud total: 200 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra