SPMT 1806 EDSR-NB2T GG

Número de artículo: 224028 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    27,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    23,00 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SPMT 1806 EDSR-NB2T
    Tipo FG
    Clase PR1210
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,06 - 0,15 mm
    Aplicación Desbastado
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 6,35 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 224028 GG
    EAN / GTIN 4960664609147
    Número del fabricante TKA05464

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    180
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    La geometría especial de las plaquitas de corte reversibles proporciona fuerzas de corte reducidas y mejor trituración de virutas. Todos los modelos con filos wiper para avances elevados.

    Aplicación:

    NB2T / NB3T: Ideal para corte interrumpido, rendimiento de corte y avances elevados.

    Nota:

    Las fresas están equipadas de forma alterna con un n.º igual de plaquitas reversibles de las formas NB2 y NB3. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
    Valores de aplicación para ae = 1×D.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    SPMT 1806 EDSR-NB2T  GG

    SPMT 1806 EDSR-NB2T GG

    a petición
    Reposición
    0 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    27,60 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    23,00 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    9.121 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    10,01 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    8,34 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    3.825 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    11,17 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    9,31 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Número de cambios/cortes 4 4 4
    Código ISO plaquita de corte SPMT 1806 EDSR-NB2T SEKN 1203 AFTN SDHT 0903 AEEN
    Grosor de la placa E 6,35 3,18 3,18
    Material de corte MD MD MD
    Clase PR1210 HB7710 HB7710
    Avance fz por diente 0,06 - 0,15 0,15 0,17
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra