Fresa de planear 70° MFK 250/36 mm

Número de artículo: 223300 250/36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 70
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 250 mm
    Número de filos Z 36
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 70 grados
    Refrigeración interior no
    Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
    ⌀ exterior máximo Dmáx. 259 mm
    Longitud total Ltot 63 mm
    ⌀ de perforación de asiento 60 mm
    Plaquita de corte adecuada PN.. 1106
    Chaveta de apriete 229720
    Tornillo para chaveta de apriete 229721
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 223300 250/36
    EAN / GTIN 4960664732838
    Número del fabricante THN08122

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de planear para el mecanizado de alto rendimiento de fundición Paso de dientes estrecho y muy estrecho para la máxima productividad en el mecanizado de fundición.

    Ventaja:

    • Mecanizado rentable y estable con plaquitas reversibles pentagonales de 10 filos.
    • Fuerzas de corte reducidas gracias al diseño equilibrado de la herramienta y el elevado ángulo de inclinación.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra