Descripción:
Este Basic disco de corte es adecuado para cortar diversos materiales de roca, incluyendo baldosas, cerámica y ladrillos. Disponibles en espesores entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten bordes de corte limpios. Por lo tanto, el Basic disco de corte le ofrece una variante rentable para los requisitos de separación de rocas.
Característica:
- Forma: 42 DISCO BOMBEADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Rock
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: C 30 - BF
- Dimensión (D x U x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 2,5 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Potencia reducida gracias a un buen corte
- Trabajo rápido y cómodo
- Buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
Aplicación:
- Para el procesamiento de diversos materiales de roca