Discos de corte para piedra 125 x 2,5

Número de artículo: 223015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 223015
    EAN / GTIN 9003172230153
    Número del fabricante 223015
    Número L L50140 90

    Descripción

    Descripción:

    Este Basic disco de corte es adecuado para cortar diversos materiales de roca, incluyendo baldosas, cerámica y ladrillos. Disponibles en espesores entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten bordes de corte limpios. Por lo tanto, el Basic disco de corte le ofrece una variante rentable para los requisitos de separación de rocas.

    Característica:

    • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
    • Tamaño del grano: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: Rock
    • Línea de producto: BASIC
    • Especificación: C 30 S- BF
    • Dimensión (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
    • Diámetro: 125 mm
    • Grosor: 2,5 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • Potencia reducida gracias a un buen corte
    • Trabajo rápido y cómodo
    • Buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

    Aplicación:

    • Para el procesamiento de diversos materiales de roca

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra