Llave inglesa 1/2″ corta, 15 mm

Número de artículo: 2225891
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2225891
    EAN / GTIN 4010886932643
    Número del fabricante 2225891
    Número L L60160 5704

    Descripción

    Descripción:

    Para su empleo con la carraca reversible n° 1993 U-20 SK
    Los pares de apriete según DIN 3124 se sobrepasan
    De acero GEDORE 42CrMo4, cromado

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 18,9 mm
    • Longitud de inserción: 26,5 mm
    • Inserto Ø 1: 21,7 mm
    • Profundidad de inserción [mm]: 8,5 mm
    • Anchura total [mm]: 21,7 mm
    • Longitud total [mm]: 26,5 mm
    • Material: Acero al cromo-molibdeno 42CrMo4
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 15
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra