Llave de boca ATB Z 8 SW Llave de 7/8″.

Número de artículo: 2225832
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2225832
EAN / GTIN 0611702891379
Número del fabricante 2225832

Descripción

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 48 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/8″

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop