Puntas de destornillador de torsión para llaves de vaso de impacto ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 50 mm

Número de artículo: 2223SLG-T10/3
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2223SLG-T10/3
EAN / GTIN 4000896208005
Número del fabricante 2223SLG-T10/3
Número L L60140 5804

Descripción

Descripción:

  • Especialmente adecuado para el uso con 9010TB de HAZET
  • Modelo largo
  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T10
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Acero especial para los máximos esfuerzos
  • La máxima exactitud dimensional de las puntas y hojas
  • Para destornilladores mecánicos (atornilladores) accionados eléctricamente o mediante aire comprimido, así como para accionamiento manual
  • Endurecido para roscas (atornillado duro)
  • Dureza permanente de 59-61 HR C para exigencias elevadas en la industria y talleres
  • Elevados valores de par de apriete, alejados de la norma DIN, con una vida útil prolongada
  • Número de herramientas: 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra