{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 109 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,45 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 45,4 mm | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tornillo para plaquita | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222065 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664707645 | |
Número del fabricante | THN07672 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH Harrier 63/5 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
477,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
345,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
325,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
378,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de ajuste κ | 10 | 12 | 11 | 16 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Plunging ;Ramping ;Plunging |
Longitud total Ltot | 50 | 50 | 50 | 50 |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,45 | 0,41 | 1,06 | 1,04 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |