{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 70 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,43 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 14,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222050 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707485 | |
Número del fabricante | THN07613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH Harrier 32/3 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
265,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
282,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
303,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 10 | 16 | 15 |
Longitud total Ltot | 150 | 200 | 150 |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 15 | 20 | 22 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 14,4 | 17,43 | 19,55 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |