Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 34 mm

Número de artículo: 2219549
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2219549
    EAN / GTIN 4010886883419
    Número del fabricante 2219549
    Número L L60160 2385

    Descripción

    Descripción:

    Con anchos de llaves iguales
    Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
    Ejecución plana
    Elevada transmisión del par de apriete

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 72 mm
    • Altura total [mm]: 19 mm
    • Longitud total [mm]: 450 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 65,5 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 72 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 18,4 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 9,7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Posición de la boca: 15 °
    • Superficie: cromado
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
    • Anchura entre planos [mm]: 34,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra