XDPT..ER-D41 12

N.º do artigo: 221940 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,05 € / Peça
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDPT120508ER-D41
Tamanho da pastilha reversível 12
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo SC6525
Óleo de corte MD
Raio de programação com ap máx. 2,5 mm
Avanço fz por dente 0,2 mm - 2,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221940 12
EAN/GTIN 2050002058736
Número do fabricante 6010774

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
340
Aço < 750 N/mm²
P
260
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
155
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta