Fresa de avance elevado 7792VX 52/3 mm

Número de artículo: 221908 52/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 52 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 31 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,5 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 83 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 102 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,57 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 30,3 mm
Tamaño de plaquita 12
Plaquita de corte adecuada XD.. 1205
Tornillo para plaquita 229919 (T15; 3,1Nm)
Ángulo de ajuste κ 12 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221908 52/3
EAN / GTIN 4059782505391
Número del fabricante 5656728

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado 7792VX 52/3 mm

Fresa de avance elevado 7792VX 52/3 mm

a petición
En stock
3 piezas en stock
455,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
221,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total Ltot 40 40
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada XD.. 1205 XDM.120516
⌀ D3 31 36
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 83 88
Ángulo de rampa αmáx. 0,57 1,42
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra