Punta de destornillador (bit) PH2 Perfil Phillips (PH) Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)

Número de artículo: 2215NELG-PH2
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
Número de artículo 2215NELG-PH2
EAN / GTIN 4000896244058
Número del fabricante 2215NELG-PH2
Número L L60140 5764

Descripción

Descripción:

  • Modelo extra largo
  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH2
  • Dimensiones / longitud: 89 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra