Punta de destornillador (bit) ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 25 mm

Número de artículo: 2215-PH3
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2215-PH3
EAN / GTIN 4000896014569
Número del fabricante 2215-PH3
Número L L60140 3914

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento hexagonal ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH3
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Acero especial para los máximos esfuerzos
  • La máxima exactitud dimensional de las puntas y hojas
  • Para destornilladores mecánicos (atornilladores) accionados eléctricamente o mediante aire comprimido, así como para accionamiento manual
  • Endurecido para roscas (atornillado duro)
  • Dureza permanente de 59-61 HR C para exigencias elevadas en la industria y talleres
  • Elevados valores de par de apriete, alejados de la norma DIN, con una vida útil prolongada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra