DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Número de artículo: 220320 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f9
  • Número de filos Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
⌀ de corte D 10 mm
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f9
Número de filos Z 4
División de los cortes desigual
Ángulo de hélice 37 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en canteado
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Asiento adecuado con rosca
Longitud de filo L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Longitud de voladizo L1 15 mm
Longitud total L 20 mm
Interfaz DUO-LOCK DL10
Ancho de llave SW 8 mm
Par de apriete recomendado 20 Nm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,015 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220320 10
EAN / GTIN 4034221134196
Número del fabricante DL10F1004MN1000CDA

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
240
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.