Llave para cartuchos ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil ranurado

Número de artículo: 2195-1
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2195-1
    EAN / GTIN 4000896228898
    Número del fabricante 2195-1
    Número L L60140 5711

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Accionamiento del cartucho de granulado con anillo de retención
    • Apriete controlado por par de apriete mediante un cuadrado integrado de 12,5 mm (12″) con, p. ej., la llave dinamométrica HAZET 5120-3CT
    • Para secadores de aire de frenos KNORR-BREMSE con freno de estacionamiento electrónico (EPB)
    • Vehículos industriales RENAULT serie T y C así como Volvo FH
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil ranurado
    • Diámetro: 192 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra