Calcetín Xwarm 36-39

Número de artículo: 21931096996536-39
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
Color schwarz / neon rot
Talla de confección DE 36-39
Tipo de producto Calcetines

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 21931096996536-39
EAN / GTIN 7330509462638
Número del fabricante 21931096996536-39
Número L L00980 900

Descripción

Ejecución:


Material principal
60% lana, 20% acrílico, 18% poliamida, 2% elastano

Funcionalidad
Absorbe la humedad, Calcetín hasta la rodilla, Capa aislante de aire entre el pie y el zapato, Controla el calor
Hilo de elastano en zonas de punto técnico para un ajuste ceñido

Descripción:

  • Calcetines hasta la rodilla diseñados para condiciones climáticas extremadamente frías
  • Los calcetines controlan el calor, absorben la humedad y tienen una capa aislante de aire entre el pie y el zapato
  • Hilo de elastano en zonas de punto técnico para un ajuste ceñido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra